ユニカ
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
適合板厚(mm)
16~40
10~22
12~13
12~48
14~25
14~75
16~40
16~70
ねじ径
M12
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
70
40
35
70
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088191
品番
TL-1270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途
金具・器具、手摺り等の取付け。
ねじ径
M12
外径
M12
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
43
下穴径(Φmm)
13.5
適合板厚(mm)
16~40
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。