※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー SCタイプ(SUS316)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径d
M12
M6
M8
M10
M12
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
全長L(mm)
70
45
50
60
80
70
90
埋め込み深さ(mm)
50
30
35
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088313
品番
316SC-1270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径d
M12
全長L(mm)
70
ねじ長さl(mm)
25
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
50
材質
SUS316
取付け物厚(mm)
1~8
ねじの呼び
M12