※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
ねじ径
M4
M5
M6
首下長(mm)
20
25
60
下穴径(Φmm)
4.3
5.4
6.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42089871
品番
ST-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径
M4
直径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.3
頭径(Φmm)
8
首下長(mm)
20
材質
ステンレス