ST-660 ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ 42089941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-660 ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ 42089941
ST-660 ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ 42089941
ST-660 ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ 42089941

ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじ径M6
首下長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
内容量1個注文コード42089941品番ST-660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじ径M6直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6.4頭径(Φmm)11首下長(mm)60材質ステンレス
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする