曜日別特売
258CAS 5/16 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

258CAS 5/16 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090027
258CAS 5/16 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090027

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びW5/16
全長(mm)35
外径(Φmm)12
下穴径(Φmm)12.5
内容量1個注文コード42090027品番258CAS 5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びW5/16外径(Φmm)12全長(mm)35下穴径(Φmm)12.5材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42090027
2022-09-24
用途: 機械の固定
株式会社ランド

susのインチサイズは箱単位になる為1個単位での対応は助かりました。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42089957
2020-08-25
用途: アイボルトをつけてシェードを土間コンに固定
サービス業

取り付けはまだですが、初めての土間コンの穴あけになります。うまくできればいろいろ用途がありそうです。便利なものですね。ステンレスでお値打ちだと思います。

対象商品 : 42089975
2015-12-11
用途: アンカー

外で使用するのでステンレス製を選びました。
錆びないので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする