TSN-4 T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSN-4 T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090422
TSN-4 T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42090422

T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び4
内容量1パック(25個)注文コード42090422品番TSN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び4寸法D(mm)6.4材質寸法l(mm)5表面処理ACP形状T形スピードナット寸法d(mm)4.2寸法t(mm)0.3寸法S(mm)4寸法D1(mm)(最小)7寸法W(mm)3.5寸法d1(mm)5.5寸法h(mm)(最小)0.5寸法l1(mm)(最小)7寸法t1(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42090413
2024-01-27
用途: 車のエンブレムの固定に使用
製造業

webカタログに、商品の詳細寸法が掲載されていて部品選定時にとても助かります。同様に材質だけで無く表面処理の記載についても使用場所との関係を考えるうえで有効な情報でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする