※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
U形止め輪(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
呼び
6
3.2
4
5
6
7
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42090492
品番
UTW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
6
寸法D(mm)
13.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
ACP
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
14.8
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
5.3
寸法d1(mm)
7以上9未満
寸法d2(mm)
6.1
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
(最小)1.2