※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(17個)
呼び
2.5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42091131
品番
GTW-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
2.5
寸法C(mm)
(最大)6.8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ACP
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
2.35
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
5.4
寸法b(mm)
1.2
寸法do(mm)
0.9