曜日別特売
GTW-9 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42091201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTW-9 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42091201
GTW-9 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42091201

グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
呼び9
内容量1パック(17個)注文コード42091201品番GTW-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び9寸法C(mm)(最大)19.8材質寸法t(mm)1.2表面処理ACP形状グリップ形止め輪寸法d(mm)8.65寸法S(mm)9寸法l(mm)16.6寸法b(mm)3.3寸法do(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする