曜日別特売
USN-3006 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096494

 

USN-3006 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096494
USN-3006 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096494

ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)(最大)4.5
適合ねじM3×0.5
内容量1パック(20個)注文コード42096494品番USN-3006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。

寸法P(mm)
(最小)0.6
(最大)1.2
適合ねじM3×0.5寸法A(mm)11.5材質ステンレス寸法B(mm)8寸法t(mm)0.3形状ねじ式スピードナットU形ボス種別P寸法H(mm)4ねじの種類ナット寸法D(mm)(最大)4.5寸法D1(mm)6フロートなし寸法HF(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42096494
2024-04-29
用途: 旧車の補修
カラオケスタジオ USA

旧車のヘッドライトのリムを固定する部分が腐食のため崩れたので、これでネジを止めるために購入。
大きさもちょうど良く、うまく固定でき満足しています。
ステンレスなので安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42096537
2022-09-17
用途: 機械のメンテナンス
ファクタ-株式会社

英国製の電源を修理時にネット部が外れてネジで固定できない時に使用、バッチリです。が厚みがもう少し薄い板金に使用できれば・・

対象商品 : 42096573
2022-06-19
用途: アンダーパネル固定

純正の鉄ナットだとすぐに錆び、部販から購入したものと新車時に使用しているものは違う素材なのかは分からないが、純正パーツで取り寄せて交換した場合は数年で錆びてネジが固定できなくなり、交換が必要になる。
これはステンレスなので安心で純正部品より安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42096546
2022-04-24
用途: ホンダ フュージョンのカウル止めに使用。
その他業種

フュージョンのカウルに付いてた物が錆びたり、脱落して無かったりでこちらを購入。
純正はそこそこのお値段ですが、こちらは、価格も安くステンレスなので錆びにくい。純正品と比べサイス的には多少の違いが有りますが、ネジ穴の位置などは純正品と同じなので
違和感なく取り換え取り付け出来ました。
当然ネジもステンレスに交換し見た目も良く成りました。

2が参考にしています
対象商品 : 42096546
2021-03-21
用途: 備品

修理時の塩害や腐敗でビス受けを新品交換にとても重宝に助かってます。

対象商品 : 42096494
2020-09-23
用途: 旧車(40年程度前)の車のレストアに使用(ついていたものは錆がひどく使用不可)
ガレージファーストポイント

複数サイズを購入し、最適の物を選択して
使用しました。

対象商品 : 42096521
2019-10-08
用途: ユニットバスの補修時
サービス業

ユニットバスの点検口のナット部が破損してしまい、本品を使いました。
結果は、点検口もしっかり固定され、上手く行きました。
重量物の固定で無ければ強度の問題は有りません。
ただ、この手の小さい商品は郵便での配送等、低送料で購入出来ると助かるのですが…
商品は大満足ですが、送料を含めたコスパを思うと★が二つ減りました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 42096546
2019-07-25
用途: 使用3年目だが全然サビない。

ホンダフュージョンの外装を留めるために使用中、純正部品は鉄製で
錆びており外すのに苦労したため、同サイズのステンレス製に交換した。
装着から3年が経つがステンレス製のため全くサビず、取り外しが簡単で良い。
曇りは発生するが実用上問題にならない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする