WUSN-4039 ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42096887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WUSN-4039 ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42096887
WUSN-4039 ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42096887

ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)注文コード42096887品番WUSN-4039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(mm)21.6寸法B(mm)12.7材質寸法t(mm)0.6表面処理ACP寸法H(mm)5寸法D(mm)(最大)7形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形寸法D1(mm)10.1寸法P(mm)(最小)0.6、(最大)2寸法HF(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42096887
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

ネジとの相性も良く、純正とあまり変わらなくて最高でした。価格も安いしいいです。

対象商品 : 42096896
2019-09-26
用途: 平板にネジで留めたい

ボルト留めできない場所に板にはめ込んでねじ留めするのに使用。
ネジをねじ込みやすいです

対象商品 : 42096887
2018-12-21
用途: 備品で

量も安価で、修理時の予備で準備してとても重宝します。

対象商品 : 42096896
2014-05-18
用途: 車のメンテナンス

固定したいのにネジ止め出来ずに困っていましたが、一発OKでした。近くの店には置いてないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする