曜日別特売
IRTW-10 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRTW-10 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097027
IRTW-10 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097027

丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
寸法d3(mm)11.1
11.1
13.3
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
34.4
36.5
37.8
39.8
40.8
43.5
45.5
48.5
50.5
54.2
56.2
59.2
64.2
66.2
69.2
72.5
76.5
79.5
85.5
90.5
95.5
呼び10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
37
38
40
42
45
47
50
52
55
60
62
65
68
72
75
80
85
90
内容量1パック(13個)注文コード42097027品番IRTW-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
呼び10寸法d3(mm)11.1材質寸法t(mm)1表面処理ACP形状丸R形止め輪寸法b(mm)1.7寸法d1(mm)10寸法d2(mm)10.4寸法d4(mm)7.7寸法d5(mm)5.9寸法m(mm)1.15寸法n(mm)(最小)1.5寸法d0(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 部品
レビンカーズエンジニアリング

商品も無事に届き、迅速に対応していただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 42097221
2018-09-27
用途: 旧車のパーツに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの古いバイクのサークリップが廃盤となっており入手が出来ませんが、こちらで代用可能でした。非常に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 42097185
2015-10-31
用途: 機械部品の組み立て
吉川鉄工所製造業

使用頻度の少ないパーツなので、少量での購入が出来るので無駄なく使用出来ます。

対象商品 : 42097194
2015-02-20
用途: ベアリングカラー内 ストッパーとして
有限会社伊藤メンテナンスガレージ

当方の問題では有りますが~寸法等把握出来てなくて~取り直しとなりましたが
組み付け寸法のアドバイスが・・・
多種の在庫に~有難いですネ!

対象商品 : 42097194
2013-06-12
用途: 産業機械部品として
サービス業

ベアリング抜け止めとしてこのタイプをやっと探しました。私の探し方のせいとも思いますが・・。
今回予備でテスト購入現在未使用です。数量は丁度良い数で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする