ISTW-6 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISTW-6 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097456
ISTW-6 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097456

丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
寸法d3(mm)5.6
5.6
6.5
7.4
9.3
10.2
11.1
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
22.2
23.2
24.2
25.9
27.9
29.6
31.5
32.2
35.2
37
38.5
41.5
44.5
45.8
50.8
53.8
55.8
58.8
60.8
65.5
70.5
呼び6
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
38
40
42
45
48
50
55
58
60
63
65
70
75
内容量1パック(17個)注文コード42097456品番ISTW-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
呼び6寸法d4(mm)8材質寸法t(mm)0.5表面処理ACP形状丸S形止め輪寸法b(mm)1.2寸法d1(mm)6寸法d2(mm)5.7寸法d3(mm)5.6寸法d5(mm)8.9寸法m(mm)0.6寸法n(mm)(最小)1.5寸法d0(mm)約2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: ガイドシャフトの止めに使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ガイドシャフトの止めに使用する予定です。強度もあまり必要ない場所なので抜け止め程度であり、脱着式でもあるので、コスパにも優れていると思います。

対象商品 : 42097657
2023-11-17
用途: バイク整備
ミカイ運輸・通信業

純正品が廃版なので同等品を探していました。タウンメイトのドライブシャフトにピッタリ合います。普段見るところではないので、これで当分大丈夫です。

対象商品 : 42097781
2021-12-09
用途: 機械修理
建設業・工事業

安価で信頼性が高い大変良い商品です、機会が有りましたら又購入したいです、

対象商品 : 42097553
2020-12-29
用途: 農機具のオイルシール及びベアリング交換
農・林・水産業

農機具のギア交換も一緒に行ったので古いものと交換しました。

対象商品 : 42097763
2018-12-05
用途: 回転センター製作
製造業

スナップリングのつもりで購入したが、縮代が少なく入らなかった。①止め輪の切欠き幅を拡げる。②相手側の内径を拡げるで無事組付け出来ました。きちんと設計しなかった当方のチョンボですかね。物自体はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする