曜日別特売
MB-4201 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42097982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-4201 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42097982
MB-4201 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42097982

曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(34個)内径d(Φmm)4.2注文コード42097982品番MB-4201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法d(mm)4.2寸法t(mm)0.25寸法D(mm)10材質種類曲げワッシャー寸法H(mm)1.2外径D(Φmm)10表面処理ACP厚さt(mm)0.25内径d(Φmm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098016
2019-09-13
用途: 軸方向のガタ吸収
製造業

潰しても塑性変形せず、バネ性を保って復帰するのが最高。薄くて柔らかいのが良い。

対象商品 : 42098095
2019-05-05
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

サイズがなんと使えたが、バリエーションを増やして貰えると助かります。

対象商品 : 42097991
2017-10-15
用途: ギターの部品として使用
サービス業

JISとか普通のサイズには無く、外径が小さいため、
見た目がスッキリします。
厚さが 0.3 くらいのサイズが有るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする