※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(34個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
呼び寸法
M45
M4
M5
M6
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M25
M28
M30
M40
M45
M50
内径d(Φmm)
46
4.2
5.2
6.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
28.5
31
41
46
51
外径D(Φmm)
91
8
10
12.5
16
18
20
22.5
25
28
31.5
35.5
40
45
50
56
63
80
91
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42098287
品番
DB-45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M45
寸法d(mm)
46
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
91
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
91
表面処理
ACP
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
46
寸法h(mm)
約2.5