曜日別特売
DB-10H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098366

DB-10H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098366
DB-10H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098366

皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
内径d(Φmm)10.2
10.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
28.5
31
36
41
46
51
外径D(Φmm)20
20
8
10
12.5
14
16
18
22.5
25
28
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
80
91
100
内容量1パック(8個)注文コード42098366品番DB-10H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1寸法D(mm)20外径D(Φmm)20厚さt(mm)1材質種類皿ばね表面処理ACP内径d(Φmm)10.2寸法h(mm)約0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098314
2016-03-20
用途: ゆるみ止め

普通につかえる。

対象商品 : 42098314
2016-03-16
用途: ボルト緩み止め

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする