曜日別特売
WW-30 波ワッシャー(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42099075

WW-30 波ワッシャー(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42099075
WW-30 波ワッシャー(鉄/生地)(パック品) オチアイ 42099075

波ワッシャー(鉄/生地)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
内径(Φmm)30.4
外径(Φmm)39.3
厚さ(mm)0.3
内容量1パック(13個)注文コード42099075品番WW-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質外径(Φmm)39.3厚さ(mm)0.3内径(Φmm)30.4種類波ワッシャー寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.3表面処理ACP寸法D1(mm)39.3寸法d1(mm)30.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098953
2024-02-18
用途: ガタツキ防止に使用
製造業

レバーの根元に追加投入してガタツキの防止にしました。
手軽に入手出来てありがたいです。

対象商品 : 42098962
2019-01-20
用途: ネジの緩み防止

注文した形状は良かったんですが、変形時の荷重が大きすぎました。板厚の選択間違いでした。もう少し薄い厚さ違いのものもあれば良いかと思います。そういうものがあればまた注文したいと思います。

対象商品 : 42098987
2017-03-03
用途: ホームセンターでは買えないので
製造業

標題の通りですが、ネットで買えて助かります。ネジを緩めてもテンションをかけたい場所に用いました。目論見はうまく行きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする