C-20 ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 42099294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-20 ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 42099294
C-20 ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 42099294

ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
内容量1個注文コード42099294品番C-20
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質黄銅(低カドミ材)表面処理クローム寸法D(Φmm)4.5寸法E(mm)4.2寸法B(mm)8寸法C(mm)M16×1.5寸法F(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42099267
2022-09-05
用途: 看板取り付け
有限会社美田工業彫刻所

2個で購入できるので助かります。屋外使用が目的なので経年でサビが出ないか様子見ます。

対象商品 : 42099294
2022-03-15
用途: 屋外での開板看板のビスの隠しとして
アサダ店装

丸いタイプもあるがこの方が使いやすいしあまりめだたずに収まるので

対象商品 : 42099276
2019-05-22
用途: 私市立学校のサービスカウンター用サイン表示板固定に使用。
エイチ・エムサービス業

今までも同じような化粧ビスを使っていますが、コスパ的にも大変満足しています。

対象商品 : 42099285
2019-01-23
用途: 鏡の止めナット目隠し
不動産業

鏡の部品が壊れたので、こんな部品はないだろうなと思いモノタロウさんのサイトを探してみたら、ありました。しかも金属製でさらに高級感があり、商品には大変満足しています。

対象商品 : 42099276
2018-05-01
用途: アパートのステンレス銘板をの取り付けに使用。
倉本企画建設業・工事業

壁に直付けの仕上げなので四隅の固定ビスの頭を化粧できとても重宝しています。

対象商品 : 42099276
2017-05-20
用途: 雨ざらしの屋外使用
その他業種

屋外使用で半年近く経ちますがサビ等見られません。良品です。

対象商品 : 42099276
2015-12-16
用途: アクリル固定に

これまで使っていたのが高く、探してました。
頭の高さも低いので邪魔にならないので良かったです。

対象商品 : 42099267
2013-12-19
用途: 自作表札のビスの化粧用として
建設業・工事業

皿ビスを使用して固定しようとおもっていたのですが在庫がなくナベビスを使用してみたのですがしっかりキャップができてしまい嬉しかったです。商品も密封した袋に入っており大変満足しました。評価をやや満足にした理由はそれ以上の評価を今後つけられないためやや満足とさせていただきましたが大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする