冨士精密
GUナット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M8
M10
M16
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42100003
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
約9
形状
2種
寸法S(mm)
19
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。