冨士精密
GUナット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M8
M10
M16
ねじピッチ
2
1.25
1.5
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100012
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約12.7
形状
1種
寸法S(mm)
24
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。