冨士精密
Uナット ウィット(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
5/16
1/4
5/16
3/8
1/2
3/4
山数
18
20
18
16
12
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100231
品番
5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
ねじの呼び
5/16
山数
18
寸法h(mm)
7.3
寸法S(mm)
14
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット