冨士精密
Uナット ウィット(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
1/2
1/4
5/16
3/8
1/2
3/4
山数
12
20
18
16
12
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100256
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
ねじの呼び
1/2
山数
12
寸法h(mm)
10.5
寸法S(mm)
21
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット