冨士精密
Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42100387
品番
1/4-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法e(mm)
(最大)12.82
(最小)12.4
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
20
寸法m(mm)
約5.6
寸法S(mm)
11.11
寸法h(mm)
6.6
ねじ山種類
UNC