冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M8
M8
M10
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42100527
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.1
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
7.3
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目