冨士精密
Uナット 細目(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M18
M8
M10
M12
M14
M16
M18
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100782
品番
M18×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約14
材質
鉄
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目