冨士精密
Uナット 細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M39
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42100974
品番
M16×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
表面処理
生地
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル細目