M20 H=14 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101561

 

M20 H=14 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101561
M20 H=14 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101561

Uナット 薄形(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42101561品番M20 H=14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5寸法h1(mm)14寸法S(mm)30寸法e(mm)約34.6材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする