冨士精密
Uナット(S45C(H)/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
M20
M24
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101595
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.75
全高(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目