曜日別特売
M16 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101832

 

M16 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101832
M16 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101832

Uナット(S45C(H)/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1個注文コード42101832品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM16材質S45C(H)ねじピッチ2全高(mm)14.5規格2種表面処理生地二面幅(mm)24ねじ高さ(mm)約13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101884
2020-09-21
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

緩み止め機能のついたナットで,しっかりと固定できることはもちろんのこと,緩み止めについても,見た目,しっかりとしていうようです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする