冨士精密
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M18
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
ねじピッチ
2.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101841
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
16
規格
2種
表面処理
生地
二面幅(mm)
27
ねじ高さ(mm)
約14
ねじ山種類
メートル並目