曜日別特売
5/16 アイナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42102462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16 アイナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42102462
5/16 アイナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42102462

アイナット ウィット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼び5/16
内容量1個注文コード42102462品番5/16
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼び5/16材質ステンレス寸法H(mm)(参考)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23寸法c(mm)6.3寸法r約8ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする