※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
1/4
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
W7/8
W1
W1-1/4
W1-1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102541
品番
1/4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
寸法H(mm)
(参考)32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約6
ねじ山種類
ウィット