※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
1/2
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
W7/8
W1
W1-1/4
W1-1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102575
品番
1/2
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
寸法H(mm)
(参考)61
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
25
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
30
寸法d1(mm)
12.5
寸法h(mm)
36
寸法c(mm)
10
寸法r
約12
ねじ山種類
ウィット