5/8 アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8 アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102584
5/8 アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102584

アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び5/8
内容量1個注文コード42102584品番5/8
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
ねじの呼び5/8材質寸法H(mm)(参考)72寸法a(mm)60寸法t(mm)23寸法D(mm)30表面処理ユニクロ寸法b(mm)35寸法d1(mm)17寸法h(mm)42寸法c(mm)12.5寸法r約14ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする