※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
3/4
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
W7/8
W1
W1-1/4
W1-1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102593
品番
3/4
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
寸法H(mm)
(参考)86
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
28
寸法D(mm)
35
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
21.2
寸法h(mm)
50
寸法c(mm)
16
寸法r
約16
ねじ山種類
ウィット