曜日別特売
M12 アイナット(ステンレス) 大阪魂 42102672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 アイナット(ステンレス) 大阪魂 42102672
M12 アイナット(ステンレス) 大阪魂 42102672

アイナット(ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42102672品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ1.75寸法H(mm)(参考)61寸法a(mm)50寸法t(mm)19寸法r(mm)12寸法D(mm)25寸法b(mm)30寸法d1(mm)12.5寸法h(mm)36寸法c(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42102697
2018-12-17
用途: 海洋品に使用
株式会社伸和建設建設業・工事業

汽水域で使用していますが
国産品と比べ遜色なく使用できます
取付け時若干ネジが硬い場合がありますが、焼き付け防止剤を塗布して対応しています

対象商品 : 42102697
2016-06-14
用途: 機械のメンテナンス時

安いくて使いやすい。納期も問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2546:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする