曜日別特売
M10 アイナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42102812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 アイナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42102812
M10 アイナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42102812

アイナット(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード42102812品番M10
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
ねじの呼びM10材質寸法H(mm)(参考)48.5寸法a(mm)41寸法t(mm)15寸法D(mm)20表面処理ドブ寸法b(mm)25寸法d1(mm)10.6寸法h(mm)28寸法c(mm)8寸法r約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする