M12 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102873

 

M12 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102873
M12 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102873
M12 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102873

アイナット(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42102873品番M12
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.75寸法H(mm)(参考)61寸法a(mm)50寸法t(mm)19寸法D(mm)25表面処理ユニクロ寸法b(mm)30寸法d1(mm)12.5寸法h(mm)36寸法c(mm)10寸法r約12ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42102855
2024-04-16
用途: ワイヤーを通し扉の開閉に使用
小林鍛治工房製造業

コストダウンにユニクロメッキを使用。通常使用ならステンレス製でなくても良い
と思い購入しました。

対象商品 : 42102846
2021-05-10
用途: 自転車ラック

自転車置き場のカーテンを止める留め金の受けとして取り付け。
我が細く小さめなのでコンパクトでちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42924341
2016-02-09
用途: 機械製品搬送用

以前4個中1個ネジが渋かったのですがなんとか使用できましたが
今回は8個中2個ネジ部が欠け渋いです。
 吊り具のネジ不良は事故につながります、
以後購入はひかえます、返品不可も不満です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 42102855
2015-04-04
用途: フックの受口
個人のお客様

何の問題も無い。価格的にも良いと思います。また買います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする