大阪魂
イダリング(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42103241
品番
M16
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
24
寸法d(Φmm)
14.9
材質
鉄
表面処理
クロメート