M30 イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂 42103284

M30 イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂 42103284
M30 イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂 42103284
M30 イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂 42103284

イダリング(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM30
内容量1個注文コード42103284品番M30
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM30寸法H(mm)7寸法t(mm)2寸法B(mm)46寸法d(Φmm)27.9材質表面処理クロメート
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする