冨士精密
ウエルド Uナット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42103327
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
約2.3
寸法S(mm)
9
表面処理
生地
寸法h(mm)
3
寸法S1(mm)
約9.7
ねじ山種類
メートル並目