曜日別特売
M10 P-1.25 キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密 42103555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード42103555品番M10 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42103555
2019-08-18
用途: 自走式草刈り機の替刃をこていしている
農・林・水産業

高速回転で石や構造物に当たって、すぐに半球のキャップがつぶれます。
もう少し強度が上がればありがたいです。
頻繁に交換するものなので、1個200円は高すぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする