冨士精密
キャップ付きUナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103582
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)7.9
(最小)6.2
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
形状
1種
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
10
寸法m(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目