冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
42103722
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)7.9
(最小)6.2
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
形状
2種
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目