M10 P-1.25 ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105025

M10 P-1.25 ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105025
M10 P-1.25 ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105025

ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.25
内容量1パック(6個)注文コード42105025品番M10 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)12規格1種寸法S(mm)17表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105052
2022-12-21
用途: アクスルシャフトへ使用
タイガーワークス モーターサイクルズ

緩まずに締めれて安心して使用できます。ついかでまた購入することにします。

対象商品 : 42105025
2020-07-09
用途: タイロット・ロックナット交換
B.T.Nine

軽自動車のタイロットエンド、ロックナットとして購入しました。今のところ緩みは見られません。

対象商品 : 42105025
2017-01-20
用途: 自走式刈払機のメンテナンス 刈刃の固定用
まつたその他業種

問題なく使えるが、袋ナットで緩み止めのあるものがほしかった

対象商品 : 42105025
2016-08-02
用途: 自動車整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

対象商品 : 42105025
2015-10-09
用途: 自動車修理

一度緩めたら再使用が出来ないナイロンナット。
自動車修理にも使用されていますが、純正部品で注文すると¥200以上するけど、ここなら1個あたり¥50程度。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42105025
2015-09-22
用途: 自動車整備
製造業

M8~M14がほしかったのですがパックで購入できるものがM10しかなかった。他のサイズもパック販売してくれると購入したいのですが 他を探します。

対象商品 : 42105025
2014-09-18
用途: 軽自動車のタイロットエンドボルトに使用
有限会社細田合紙店

細目のナイロンナットがホームセンターでは見つからなかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする