※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 1種 小形(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42105131
品番
M8 12×9.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9.8
規格
1種
寸法S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目