曜日別特売
M4 7×5.5 ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業 42105375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×5.5 ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業 42105375
M4 7×5.5 ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業 42105375

ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(10個)注文コード42105375品番M4 7×5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7寸法m(mm)5.5寸法S(mm)7材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105393
2021-07-05
用途: 家具の部品として

黄銅製のナイロンナットはなかなかなくて見つかって良かったです。少量で買えるのもいいです。黄銅なので見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする