M16 24×18 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業 42105454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 24×18 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業 42105454
M16 24×18 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業 42105454

ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1パック(3個)注文コード42105454品番M16 24×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
ねじの呼びM16ねじピッチ2寸法m(mm)18寸法S(mm)24材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105436
2019-07-28
用途: モノタロウ段差プレート固定

付属しているボルトナットでは、緩んで外れてしまうため、ボルトをこれに交換しました。最初からナイロンナットにして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42105427
2019-07-16
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

クロメートメッキの製品が欲しい方にはお薦めです。
特に旧い車の修理には必須です。

2019-10-01
用途: オートバイメンテナンス

ナイロンロックが少し緩いような気がする。ナットにソケットを使い、手回しだけで簡単にボルトに入っていく。若干心配。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42105427
2019-03-10
用途: 屋外部品の固定

メッキ処理されているので、屋外設置機器に錆を気にせず使用中。
ナイロンナットなので、緩み止めも可能。
重宝しております。

対象商品 : 42105427
2018-01-07
用途: 自動車整備
卸売・小売業

部品分解時、古いナットを全てさらい、このナットを使用しております。
かなり役に立っていますので、今後も購入したいです。

対象商品 : 42105427
2018-01-05
用途: 自動車整備
卸売・小売業

錆びたナットを全てさらい、今回の商品を購入し交換しました。
見た目も良くなり、ゆるみ止めも効いており安心です。

対象商品 : 42105436
2017-11-08
用途: 自動車エンジンO/H時に使用
卸売・小売業

エンジンO/H時に古いナット類は全てさらい、このナットをしようしております。純正品と同等の品質なので安心して使用できます。

2016-12-24
用途: アッパーアーム固定
MBD RACING自動車・二輪車・自転車関連業

シルビアS15の社外リアアッパーアームのナックル代わり固定ナットとして使っています。
社外アーム付属のナットはすぐに齧ってしまいましたが、こちらのナットにしてからは問題ありませんでした。取り付け後1年が経過しましたが、齧りや緩みは出ません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする