M24 36×24 ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業 42105673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 36×24 ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業 42105673
M24 36×24 ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業 42105673

ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
ねじピッチ3
内容量1個注文コード42105673品番M24 36×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ねじの呼びM24ねじピッチ3寸法m(mm)24寸法S(mm)36材質規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105646
2022-04-26
用途: 除雪機の部品として

除雪機のオーガシャーボルトを締結するナットとして購入しました。
シャーボルトが折れると同時に締結ナットとスプリングワッシャーが落下し雪中に埋まるため、シャーボルト交換の度にスプリングワッシャーとナットも交換しています。
シャーボルトはオーガを保護するためのものなので純正品がベターだと思われますが、ナットとワッシャーは汎用品で問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42105637
2019-05-15
用途: キャスターの留め具として
時王出版合同会社その他業種

ハンドキャリーの車輪とめに使っていますが、
緩まないのでいいです

対象商品 : 42105637
2017-06-02
用途: レーシングカートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく普通につかえました。安くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする