ロックファスナー
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
3/8
3/8
1/2
山数
16
16
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42105734
品番
3/8-16UNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法H(mm)
(最大)11.88
(最小)11.13
寸法L(mm)
(最大)8.89
(最小)8.13
寸法B(mm)
(最大)14.32
(最小)14.05
寸法C(mm)
(最大)16.33
(最小)15.57
ねじの呼び
3/8
山数
16
材質
ステンレス
ねじ山種類
UNC